https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmc0T0M4eE1EYzNNVEF4TWpVNE16UTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpTWDFCTU1sSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFhYjgzMjdkOWQ0MmJlNzc3NzMxNjBmZDc0ZDEzMGQ4MTBlNGYwMmZiZWEwZjcwYzI2OGYxZTg4YzM3NjJkZTY
FAG
FAG
NU3044-M1-R160-240
FAG FAG
Leírás
FAG NU3044-M1-R160-240
Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Straight; 340MM Outside Diameter; 90MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; R160-240 Internal Clearance
Anyagszám
NU3044-M1-R160-240
BDI anyagszám
1164439
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Hengerg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/NU3044-M1-R160-240/p/1164439
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171547
Súly / Kilogramm
30,42
EAN
4012801340076
Termékcsoport - BDI
B04144
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
R160-240
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Extra Light Series
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
NU3044M1.R160.240
Súly / LBS
68.783
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Straight; 340MM Outside Diameter; 90MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; R160-240 Internal Clearance
Furat
8,661 hüvelyk | 220 milliméter
Szélesség
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Külső átmérő
13,386 hüvelyk | 340 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés