NTN
NTN
4T-07196
NTN NTN
Leírás
NTN 4T-07196
Bearing Cup; 7196 Basic Number; Standard Precision; 1-31/32" Outside Diameter; 3/8" Width; Single Row of Roller
Anyagszám
4T-07196
BDI anyagszám
17142264
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/4T-07196/p/17142264
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171529
Súly / Kilogramm
0,034
EAN
4547359511932
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Cup
Alapszám
7196
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Hardened Steel Case
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.15.40
Gyűjtőnév
Cup
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
Bearing Cup; 7196 Basic Number; Standard Precision; 1-31/32" Outside Diameter; 3/8" Width; Single Row of Roller
Szélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
1,969 hüvelyk | 50,013 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés