NTN
NTN
4T-JH211749
NTN NTN
Leírás
NTN 4T-JH211749
Bearing Cone; JH211749 Basic Number; Standard Precision; 65MM Bore; 38.5MM Width; Single Row of Roller
Anyagszám
4T-JH211749
BDI anyagszám
17147609
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/4T-JH211749/p/17147609
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171527
Súly / Kilogramm
12,943
EAN
4547359479065
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Cone
Alapszám
JH211749
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Heavy Duty | Sheet Metal Cage | Hardened Steel Case
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.15.80
Gyűjtőnév
Cone
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
Bearing Cone; JH211749 Basic Number; Standard Precision; 65MM Bore; 38.5MM Width; Single Row of Roller
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szélesség
1,516 hüvelyk | 38,5 milliméter
Furat
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Külső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés