TIMKEN
TIMKEN
99100-2
TIMKEN TIMKEN
Leírás
99100 ; 100006330
Bearing Cup; 99100 Basic Number; Standard Precision; 10" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Single Row of Roller
Anyagszám
99100-20024
BDI anyagszám
1353184
Részletek
237936.2
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/99100-2/p/1353184
NETTÓ ÁR
237 936 Ft / db
276 670 Ft / db BDIExpress
276 670 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171529
Súly / Kilogramm
4,101
EAN
0053893459745
Termékcsoport - BDI
B04336
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Cup
Alapszám
99100
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.15.40
Gyűjtőnév
Cup
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
99100-2
Hosszú leírás
Bearing Cup; 99100 Basic Number; Standard Precision; 10" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Single Row of Roller
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szélesség
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
Külső átmérő
10 hüvelyk | 254 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés