TIMKEN
TIMKEN
JXC25723D-2
TIMKEN TIMKEN
Leírás
JXC25723D ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Bearing Cup; JXC25723D Basic Number; Standard Precision; 120MM Outside Diameter; 29MM Width; Single Row of Roller
Anyagszám
JXC25723D-K0000
BDI anyagszám
1425370
Részletek
5672.1
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/JXC25723D-2/p/1425370
NETTÓ ÁR
5 672 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171529
Súly / Kilogramm
0,213
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Cup
Alapszám
JXC25723D
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.15.40
Gyűjtőnév
Cup
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Bearing Cup; JXC25723D Basic Number; Standard Precision; 120MM Outside Diameter; 29MM Width; Single Row of Roller
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szélesség
1,142 hüvelyk | 29 milliméter
Külső átmérő
4,724 hüvelyk | 120 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés