TIMKEN
TIMKEN
LM67048-2
TIMKEN TIMKEN
Leírás
LM67048 ; 100045476
Bearing Cone; LM67048 Basic Number; Standard Precision; 1-1/4" Bore; 0.66" Width; Single Row of Roller
Anyagszám
LM67048-20082
BDI anyagszám
1364945
Részletek
6526.02
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/LM67048-2/p/1364945
NETTÓ ÁR
6 526 Ft / db
9 458 Ft / db BDIExpress
9 458 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171527
Súly / Kilogramm
0,118
EAN
0053893362090
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Cone
Alapszám
LM67048
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Light Medium Duty
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.15.80
Gyűjtőnév
Cone
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
LM67048-2
Hosszú leírás
Bearing Cone; LM67048 Basic Number; Standard Precision; 1-1/4" Bore; 0.66" Width; Single Row of Roller
Szélesség
0,66 hüvelyk | 16,764 milliméter
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés