https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
SKF
SKF
30209
SKF SKF
Leírás
30209 (OLD=30209 J2/Q) ; CMIX-121/20
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30209; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 20.75MM Width; Single Row
Anyagszám
30209
BDI anyagszám
1415373
Részletek
10275.2
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/30209/p/1415373
NETTÓ ÁR
10 275 Ft / db
19 760 Ft / db BDIExpress
19 760 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
0,485
EAN
7316577426642
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
30209
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
1.03617
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30209; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 20.75MM Width; Single Row
Furat
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Külső átmérő
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,817 hüvelyk | 20,75 milliméter