KOYO
KOYO
30217JR
KOYO KOYO
Leírás
KOYO 30217JR
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30217; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 30.5MM Width; Single Row
Anyagszám
30217JR
BDI anyagszám
552256
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/30217JR/p/552256
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
2,17
EAN
0605790020100
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
30217
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Gyártói cikkszám
30217JR
Súly / LBS
4.784
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30217; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 30.5MM Width; Single Row
Összeszerelési szélesség
1,201 hüvelyk | 30,5 milliméter
Furat
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Külső átmérő
5,906 hüvelyk | 150 milliméter