KOYO
KOYO
30220JR
KOYO KOYO
Leírás
KOYO 30220JR
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30220; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 37MM Width; Single Row
Anyagszám
30220JR
BDI anyagszám
552259
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/30220JR/p/552259
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
3,82
EAN
0605790020148
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
30220
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Gyártói cikkszám
30220JR
Súly / LBS
8.444
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30220; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 37MM Width; Single Row
Furat
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Külső átmérő
7,087 hüvelyk | 180 milliméter
Összeszerelési szélesség
1,457 hüvelyk | 37 milliméter