https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
SKF
SKF
31309/CL7C
SKF SKF
Leírás
31309/CL7C (OLD=31309 J2/QCL7C) ; CMIX-121/10
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31309; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 27.25MM Width; Single Row
Anyagszám
31309/CL7C
BDI anyagszám
1416823
Részletek
36467.6
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/31309-CL7C/p/1416823
NETTÓ ÁR
36 468 Ft / db
70 130 Ft / db BDIExpress
70 130 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
0,97
EAN
7316571230801
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
31309
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
2.09439
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31309; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 27.25MM Width; Single Row
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Furat
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Összeszerelési szélesség
1,073 hüvelyk | 27,25 milliméter