https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
SKF
SKF
32007 J2/Q
SKF SKF
Leírás
32007 J2/Q ; CMIX-121/20
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32007; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 18MM Width; Single Row
Anyagszám
1320011310003580000
BDI anyagszám
1414435
Részletek
12995.32
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/32007-J2-Q/p/1414435
NETTÓ ÁR
12 995 Ft / db
24 991 Ft / db BDIExpress
24 991 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
0,225
EAN
7316577062888
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
32007
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.50706
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32007; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 18MM Width; Single Row
Furat
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,709 hüvelyk | 18 milliméter