https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
SKF
SKF
32024 X/P5
SKF SKF
Leírás
SKF 32024 X/P5
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32024; 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row
Anyagszám
32024 X/P5
BDI anyagszám
1250249
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/32024-X-P5/p/1250249
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
3,35
EAN
7316572073070
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Class 5
Cikk
Assembly
Alapszám
32024
Összeszerelendő alkotórészek
X32024 (1) | Y32024 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32024; 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row
Furat
4,724 hüvelyk | 120 milliméter
Külső átmérő
7,087 hüvelyk | 180 milliméter
Összeszerelési szélesség
1,496 hüvelyk | 38 milliméter