https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
TIMKEN
TIMKEN
32056XM-90KM1
TIMKEN TIMKEN
Leírás
32056X ; 190023207
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32056; 280MM Bore; 420MM Outside Diameter; 87MM Width; Single Row
Anyagszám
32056XM-90KM1
BDI anyagszám
20353221
Részletek
1404449.23
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/32056XM-90KM1/p/20353221
NETTÓ ÁR
1 404 449 Ft / db
3 266 161 Ft / db BDIExpress
3 266 161 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
18,243
EAN
0053893139555
Termékcsoport - BDI
B04336
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
32056
Összeszerelendő alkotórészek
X32056X (1) | Y32056X (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
88.68
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32056; 280MM Bore; 420MM Outside Diameter; 87MM Width; Single Row
Összeszerelési szélesség
3,425 hüvelyk | 87 milliméter
Külső átmérő
16,535 hüvelyk | 420 milliméter
Furat
11,024 hüvelyk | 280 milliméter