https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
TIMKEN
TIMKEN
32212-9X025
TIMKEN TIMKEN
Leírás
32212 (SET1061) ; 100057608
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X32212; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 29.75MM Width; Single Row
Anyagszám
32212-9X025 (SET1061)
BDI anyagszám
1424441
Részletek
20956.05
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/32212-9X025/p/1424441
NETTÓ ÁR
20 956 Ft / db
48 735 Ft / db BDIExpress
48 735 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
1,113
EAN
0053893045924
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
X32212
Összeszerelendő alkotórészek
X32212 (1) | Y32212 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X32212; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 29.75MM Width; Single Row
Összeszerelési szélesség
1,171 hüvelyk | 29,75 milliméter
Furat
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110 milliméter