https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
32214-90KA1
TIMKEN TIMKEN
Leírás
32214 (SET1063) ; 100083831
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32214; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 33.25MM Width; Single Row
Anyagszám
32214-90KA1
BDI anyagszám
1424443
Részletek
28686.59
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/32214-90KA1/p/1424443
NETTÓ ÁR
28 687 Ft / db
66 713 Ft / db BDIExpress
66 713 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
1,586
EAN
0053893255736
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
32214
Összeszerelési szám
90KA1
Összeszerelendő alkotórészek
X32214 (1) | Y32214 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
32214-90KA1
Súly / LBS
3.661
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32214; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 33.25MM Width; Single Row
Külső átmérő
4,921 hüvelyk | 125 milliméter
Furat
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Összeszerelési szélesség
1,309 hüvelyk | 33,25 milliméter