https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
32305-90KA1
TIMKEN TIMKEN
Leírás
32305 ; 100034991/18
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32305; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.25MM Width; Single Row
Anyagszám
32305-90KA1
BDI anyagszám
1424453
Részletek
10310.54
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/32305-90KA1/p/1424453
NETTÓ ÁR
10 311 Ft / db
23 978 Ft / db BDIExpress
23 978 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
0,359
EAN
0053893257297
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
32305
Összeszerelési szám
92KA1
Összeszerelendő alkotórészek
X32305 (1) | Y32305 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
32305-90KA1
Súly / LBS
0.836
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32305; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.25MM Width; Single Row
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,994 hüvelyk | 25,25 milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter