KOYO
KOYO
32310JR
KOYO KOYO
Leírás
KOYO 32310JR
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32310; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 42.25MM Width; Single Row
Anyagszám
32310JR
BDI anyagszám
553019
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/32310JR/p/553019
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
1,89
EAN
0605790022173
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
32310
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Gyártói cikkszám
32310JR
Súly / LBS
4.167
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32310; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 42.25MM Width; Single Row
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Összeszerelési szélesség
1,663 hüvelyk | 42,25 milliméter