https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
33206-90KA1
TIMKEN TIMKEN
Leírás
33206 ; 100035009
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33206; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25MM Width; Single Row
Anyagszám
33206-90KA1
BDI anyagszám
1424493
Részletek
12277.36
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/33206-90KA1/p/1424493
NETTÓ ÁR
12 277 Ft / db
28 552 Ft / db BDIExpress
28 552 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
0,33
EAN
0053893816029
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
33206
Összeszerelési szám
90KA1
Összeszerelendő alkotórészek
X33206 (1) | Y33206 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
33206-90KA1
Súly / LBS
0.761
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33206; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25MM Width; Single Row
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter