https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
SKF
SKF
332330 B/Q
SKF SKF
Leírás
332330 B/Q ; SMIX-123/0
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 332330; 70MM Bore; 130MM Outside Diameter; 57MM Width; Single Row
Anyagszám
1320090332330103100
BDI anyagszám
1416829
Részletek
95458.48
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/332330-B-Q/p/1416829
NETTÓ ÁR
95 458 Ft / db
183 574 Ft / db BDIExpress
183 574 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
2,791
EAN
7316581251193
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
332330
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | 17 Degree Contact Angle
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
5.82
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 332330; 70MM Bore; 130MM Outside Diameter; 57MM Width; Single Row
Furat
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Összeszerelési szélesség
2,244 hüvelyk | 57 milliméter
Külső átmérő
5,118 hüvelyk | 130 milliméter