https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
495-90010
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 495-90010
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 495; 3-1/4" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
Anyagszám
495-90010
BDI anyagszám
21963872
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/495-90010/p/21963872
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0053893044200
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
495
Összeszerelési szám
90010
Összeszerelendő alkotórészek
495 (1) | 493 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
495-90010
Súly / LBS
3.681
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 495; 3-1/4" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
Furat
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Külső átmérő
5,375 hüvelyk | 136,525 milliméter
Összeszerelési szélesség
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter