https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
TIMKEN
TIMKEN
55200C-99401
TIMKEN TIMKEN
Leírás
55200C/55437 ; 100031088
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 55200; 2" Bore; 4-3/8" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
Anyagszám
55200C-99401
BDI anyagszám
1424714
Részletek
47667.27
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/55200C-99401/p/1424714
NETTÓ ÁR
47 667 Ft / db
69 083 Ft / db BDIExpress
69 083 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
1,339
EAN
0053893657967
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
55200
Összeszerelendő alkotórészek
55200C-70400 | 55437 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
3
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 55200; 2" Bore; 4-3/8" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
Furat
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Összeszerelési szélesség
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter
Külső átmérő
4,375 hüvelyk | 111,125 milliméter