https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
EE168400-90012
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN EE168400-90012
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE168400; 40" Bore; 50" Outside Diameter; 4" Width; Single Row
Anyagszám
EE168400-90012
BDI anyagszám
1354687
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/EE168400-90012/p/1354687
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
269,865
EAN
0053893505589
Termékcsoport - BDI
B04336
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
EE168400
Összeszerelési szám
90012
Összeszerelendő alkotórészek
EE168400 (1) | 168500 (1)
Axiális játék
101.6
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
EE168400-90012
Súly / LBS
594.95
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE168400; 40" Bore; 50" Outside Diameter; 4" Width; Single Row
Külső átmérő
50 hüvelyk | 1270 milliméter
Összeszerelési szélesség
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Furat
40 hüvelyk | 1016 milliméter