https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnM1ppOHhNRE14TnpVeU1EYzVOemN5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3MmY1YmViMjRkMjRlY2NlNWVmMzU3NTYyZDA1ZDY0ZGY5MTMyZWVkNzA4MmI3ZDYzOGQyYWZkOGY1Yzc0NzA
TIMKEN
TIMKEN
EE243196-90096
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN EE243196-90096
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE243196; 19-5/8" Bore; 24.995" Outside Diameter; 25.559" Flange Outside Diameter; 1-1/4" Width; Single Row
Anyagszám
EE243196-90096
BDI anyagszám
1354935
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/EE243196-90096/p/1354935
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
57,18
EAN
0053893545417
Termékcsoport - BDI
B04336
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
EE243196
Összeszerelési szám
90096
Összeszerelendő alkotórészek
EE243196 (1) | 243250-B (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
EE243196-90096
Súly / LBS
125.949
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE243196; 19-5/8" Bore; 24.995" Outside Diameter; 25.559" Flange Outside Diameter; 1-1/4" Width; Single Row
Összeszerelési szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Furat
19,625 hüvelyk | 498,475 milliméter
Külső átmérő
24,995 hüvelyk | 634,873 milliméter
Perem külső átmérője
25,559 hüvelyk | 649,199 milliméter