https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1DCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnNVpTOHhNRE13TXprNU5ETTJNemt6TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhSRU5PWHpKVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWY4NDcxZWRmNDcwMDE3ZmE1ODBmMTQzMzVkZDY1NGRlODk5ZjA4NWM3NTFlMDE1NmQwMDFiYTEzNDk1NzMzMg
TIMKEN
TIMKEN
EE285161D-90035
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN EE285161D-90035
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE285161; 16" Bore; 22-5/8" Outside Diameter; 5-5/32" Width; Double Row
Anyagszám
EE285161D-90035
BDI anyagszám
1355041
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/EE285161D-90035/p/1355041
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
103,009
EAN
0053893586359
Termékcsoport - BDI
B04336
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
EE285161
Összeszerelési szám
90035
Összeszerelendő alkotórészek
EE285161D (1) | 285226 (2) | Y1S-285227 (1)
Axiális játék
0.032
Kúpos sorok száma
Double Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
EE285161D-90035
Súly / LBS
227.096
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE285161; 16" Bore; 22-5/8" Outside Diameter; 5-5/32" Width; Double Row
Furat
16 hüvelyk | 406,4 milliméter
Összeszerelési szélesség
5,156 hüvelyk | 130,962 milliméter
Külső átmérő
22,625 hüvelyk | 574,675 milliméter