https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMk1pOHhNRE14TnpVeE9UVTROVE14TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU4OGEwZjE4NjIxYTMzMzFmODQ0YmEyYWVhZmI4NzliYTY4Y2RiMzI3MzkyNmU4ODE0NDUyMmEyZTkyYjE0Mw
TIMKEN
TIMKEN
EE542220-90050
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN EE542220-90050
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE542220; 22" Bore; 29" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row
Anyagszám
EE542220-90050
BDI anyagszám
1355309
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/EE542220-90050/p/1355309
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
166,257
EAN
0053893643755
Termékcsoport - BDI
B04336
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
EE542220
Összeszerelési szám
90050
Összeszerelendő alkotórészek
EE542220 (2) | 542291CD (1) | X2S-542220 (1)
Axiális játék
0.02
Kúpos sorok száma
Double Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
EE542220-90050
Súly / LBS
366.534
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE542220; 22" Bore; 29" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row
Külső átmérő
29 hüvelyk | 736,6 milliméter
Furat
22 hüvelyk | 558,8 milliméter
Összeszerelési szélesség
6,5 hüvelyk | 165,1 milliméter