![HM 803146/2/110/2/CL7C](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ)
![HM 803146/2/110/2/CL7C](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ)
SKF
SKF
HM 803146/2/110/2/CL7C
SKF SKF
Leírás
HM 803146/2/110/2/CL7C ; CMIX-121/10
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM803146; 41.275MM Bore; 88.9MM Outside Diameter; 30.15MM Width; Single Row
Anyagszám
HM 803146/2/110/2/CL7C
BDI anyagszám
1422729
Részletek
30609.28
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/HM-803146-2-110-2-CL7C/p/1422729
NETTÓ ÁR
30 609 Ft / db
58 864 Ft / db BDIExpress
58 864 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
0,878
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
HM803146
Összeszerelendő alkotórészek
HM803146 (1) | HM803110 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
1.918
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM803146; 41.275MM Bore; 88.9MM Outside Diameter; 30.15MM Width; Single Row
Furat
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter
Külső átmérő
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Összeszerelési szélesség
1,187 hüvelyk | 30,15 milliméter