https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2DCN-4SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnd1pDOHhNRFU0TnpFM01qSTBNVFF6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlSRU5PWHpSVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y2ZjJlZWJjNDhiNjM4MDY1NmYyMzIwM2M0ZmYzNGQwMDgxNGY5YzE1YWQwZmYxYWRmZjNiM2JhODJmMGM3MQ
TIMKEN
TIMKEN
JLM288449DW-90K01
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN JLM288449DW-90K01
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JLM288449; 1070MM Bore; 1400MM Outside Diameter; 860MM Width; Quadruple Row
Anyagszám
JLM288449DW-90K01
BDI anyagszám
1360518
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/JLM288449DW-90K01/p/1360518
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
3800,633
EAN
0053893828350
Termékcsoport - BDI
B04336
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
JLM288449
Összeszerelési szám
90K01
Összeszerelendő alkotórészek
JLM288449DW (2) | JLM288410 (4) | JYH140030P (1) | JX107030CH (1) | JY140050-Q (2)
Axiális játék
0.008
Kúpos sorok száma
Quadruple Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
2 Double Cone | 4 Single Cup | Light Medium Duty | With Keyway or Slot
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
JLM288449DW-90K01
Súly / LBS
378.969
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JLM288449; 1070MM Bore; 1400MM Outside Diameter; 860MM Width; Quadruple Row
Külső átmérő
55,118 hüvelyk | 1400 milliméter
Furat
42,126 hüvelyk | 1070 milliméter
Összeszerelési szélesség
33,858 hüvelyk | 860 milliméter