https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
LL889049-90015
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN LL889049-90015
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL889049; 50" Bore; 56-1/2" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Single Row
Anyagszám
LL889049-90015
BDI anyagszám
1363774
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/LL889049-90015/p/1363774
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
144,95
EAN
0053893703992
Termékcsoport - BDI
B04336
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
LL889049
Összeszerelési szám
90015
Összeszerelendő alkotórészek
LL889049 (1) | LL889010 (1)
Axiális játék
69.85
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
LL889049-90015
Súly / LBS
319.56
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL889049; 50" Bore; 56-1/2" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Single Row
Furat
50 hüvelyk | 1270 milliméter
Összeszerelési szélesség
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Külső átmérő
56,5 hüvelyk | 1435,1 milliméter