https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
SKF
SKF
LM 11749/710/QVC027VK210
SKF SKF
Leírás
LM 11749/710/QVC027VK210 ; SMIX-123/5
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM11749; 0.687" Bore; 1.57" Outside Diameter; 0.545" Width; Single Row
Anyagszám
1320094127491016700
BDI anyagszám
1423015
Részletek
6537.44
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/LM-11749-710-QVC027VK210/p/1423015
NETTÓ ÁR
6 537 Ft / db
12 572 Ft / db BDIExpress
12 572 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
0,081
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
LM11749
Összeszerelendő alkotórészek
LM11749 (1) | LM11710 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.176
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM11749; 0.687" Bore; 1.57" Outside Diameter; 0.545" Width; Single Row
Furat
0,687 hüvelyk | 17,45 milliméter
Külső átmérő
1,57 hüvelyk | 39,878 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,545 hüvelyk | 13,843 milliméter