Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

LM104949-99402 SET82 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1425419 Kúpgörgős csapágyegységek 

TIMKEN TIMKEN

LM104949-99402 SET82

Leírás

LM104949/JLM104910 ; 100004702

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM104949; 50.8MM Bore; 82MM Outside Diameter; 21.98MM Width; Single Row

Anyagszám

LM104949-99402 (SET82)

BDI anyagszám
1425419

Részletek

17270.7 HUF 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock NETTÓ ÁR 17 271 Ft / db
26 496 Ft / db
BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 5

Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
0,413
EAN
0053893659435
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
LM104949
Összeszerelendő alkotórészek
LM104949 (1) | JLM104910 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM104949; 50.8MM Bore; 82MM Outside Diameter; 21.98MM Width; Single Row
Furat
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,865 hüvelyk | 21,98 milliméter
Külső átmérő
3,228 hüvelyk | 82 milliméter