https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-GAG-DRB-SHLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc1MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnMlppOHhNRFV4TVRrek1ETTVNall3Tmk5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZXVXRmUjBGSFgwUlNRbDlUU0V4RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2EwMTZjNWNhOGZjMzU4MDM0N2MwYzMzNDYyZjJlNjBmY2I1MzU5MGQ0ZDYyMmIyZWJhZWMzZDBkYzJjMDMyMg
INA
INA
LFR5201-12-2Z
INA INA
Leírás
LFR 5201-12-2Z
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 35MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Anyagszám
LFR5201-12KDD
BDI anyagszám
18318140
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/T%C3%A1maszt%C3%B3g%C3%B6rg%C5%91k/LFR5201-12-2Z/p/18318140
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171505
Súly / Kilogramm
0,07
EAN
4012802786163
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Gothic Arch Groove
Profil
Yoke Type
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Ball Bearing - Double Row
Újrakenhető
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Gap Seals | With Inner Ring
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Súly / LBS
0.15432
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 35MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Görgő szélesség
0,626 hüvelyk | 15,9 milliméter
Furat
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Görgő átmérő
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés