INA
INA
LFR5302-NPP
INA INA
Leírás
INA LFR5302-NPP
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 47MM Roller Diameter; 19MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Anyagszám
LFR5302-NPP
BDI anyagszám
1175249
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/T%C3%A1maszt%C3%B3g%C3%B6rg%C5%91k/LFR5302-NPP/p/1175249
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171530
Súly / Kilogramm
0,17
EAN
4012802055115
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Gothic Arch Groove
Profil
Yoke Type
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Ball Bearing - Double Row
Újrakenhető
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Lip Seal
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
LFR5302-NPP
Súly / LBS
0.375
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 47MM Roller Diameter; 19MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Furat
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Görgő szélesség
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
Görgő átmérő
1,85 hüvelyk | 47 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés