https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-FLT-SRB-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmcyTkM4eE1EYzJPVEV5TnpVek9EY3hPQzlKVGtSSlRrRkRUVVpNVWxoZldVdGZSa3hVWDFOU1FsOURSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2UzYTYzOWFlMjJiZmVlMmJhOGE0ODBkNzM4YjE5NzdlMGQxNzA0OWI1MDQ3YWJjMjdjODJiMjg0NmVmYWI1OA
INA
INA
LR203-X-2RSR-B
INA INA
Leírás
INA LR203-X-2RSR-B
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 47MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
Anyagszám
LR203-X-2RSR-B
BDI anyagszám
15070741
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/T%C3%A1maszt%C3%B3g%C3%B6rg%C5%91k/LR203-X-2RSR-B/p/15070741
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171530
Súly / Kilogramm
0,11
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Yoke Type
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Ball Bearing
Újrakenhető
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Súly / LBS
0.24251
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 47MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
Furat
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Görgő szélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Görgő átmérő
1,85 hüvelyk | 47 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés