![LR5308-X-2Z-TVH-XL](/medias/INDINACMFLRX-YK-FLT-DRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnMk15OHhNRFV4TVRrek1qTTFPRFk0Tmk5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwUlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWZiYWZiMzY2MjY0ZDZiZjQ4YTUxNzhlMDI3MmFlMjNlYTk4ZTQyNjgzOWQyZWExMTc3NjkxOGY1ZjFlZTlhNQ)
![LR5308-X-2Z-TVH-XL](/medias/INDINACMFLRX-YK-FLT-DRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnMk15OHhNRFV4TVRrek1qTTFPRFk0Tmk5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwUlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWZiYWZiMzY2MjY0ZDZiZjQ4YTUxNzhlMDI3MmFlMjNlYTk4ZTQyNjgzOWQyZWExMTc3NjkxOGY1ZjFlZTlhNQ)
INA
INA
LR5308-X-2Z-TVH-XL
INA INA
Leírás
INA LR5308-X-2Z-TVH-XL
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 100MM Roller Diameter; 36.5MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Anyagszám
LR5308-X-2Z-TVH-XL
BDI anyagszám
23932497
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/T%C3%A1maszt%C3%B3g%C3%B6rg%C5%91k/LR5308-X-2Z-TVH-XL/p/23932497
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171505
Súly / Kilogramm
1,2
EAN
4054369226393
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Yoke Type
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Ball Bearing - Double Row
Újrakenhető
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Gap Seals | Glass-Fiber Reinforced Polyamid Cage Material
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Súly / LBS
2.64554
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 100MM Roller Diameter; 36.5MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Görgő szélesség
1,437 hüvelyk | 36,5 milliméter
Görgő átmérő
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés