https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-SRB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJobU5DOHhNREUwTVRjd056TTNNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gxTlNRbDh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NDA3NWM5NWY2NDg0MTA4OTE1YTUxMWM0NTA2YjkxOWNmYTI5YWQxNDc1MjQ3YjEyNGIxYjRjNTM0NTJkZjcxZQ
INA
INA
LR6004-2RSR
INA INA
Leírás
INA LR6004-2RSR
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 47MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
Anyagszám
LR6004-2RSR
BDI anyagszám
1175357
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/T%C3%A1maszt%C3%B3g%C3%B6rg%C5%91k/LR6004-2RSR/p/1175357
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,132
EAN
4012802056426
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Yoke Type
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Ball Bearing
Újrakenhető
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Light Duty | Lip Seal
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
LR6004NPPU
Súly / LBS
0.243
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 47MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
Görgő szélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Görgő átmérő
1,85 hüvelyk | 47 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés