https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-NIR-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJneU15OHhNREkwTURNM056STFPREF4TkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmVGtsU1gwWk1WRjlPVWpGZlEwZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTc0ZWRkODUwYzNlMjU2NTA2NTcwMDllNmUwM2U4M2VmMzQwYTFlMjMwNDNhN2E2ZjA3MGU3NmZhNzQyNTliNA
IKO
IKO
RNAST5
IKO IKO
Leírás
IKO RNAST5
Cam Follower Bearing; 7MM Bore; 16MM Roller Diameter; 7.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Anyagszám
RNAST5
BDI anyagszám
516550
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/T%C3%A1maszt%C3%B3g%C3%B6rg%C5%91k/RNAST5/p/516550
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171530
Súly / Kilogramm
0,009
EAN
4549557052309
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Yoke Type
tömítettség
Open
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | Separable | Without Inner Ring
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
RNAST5
Súly / LBS
0.02
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 7MM Bore; 16MM Roller Diameter; 7.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Görgő szélesség
0,307 hüvelyk | 7,8 milliméter
Furat
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Görgő átmérő
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés