https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-STO-ZZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnMVppODVPRE0wTlRRNE5qa3dPVGMwTDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVpTMTlEVWs1ZlRsSXhYME5IWDFOVVQxOWFXbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2MzY2I2NTQ2NGY5MTMwM2ZmZTQzMmYyMjZiOTExNTU1NDY1NjEyMTRlOGUwZGI1OTFhOGQ1NWM1YjZmZjI1NQ
TIMKEN
TIMKEN
STO 25 ZZ
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN STO 25 ZZ
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Anyagszám
STO 25 ZZ
BDI anyagszám
15068883
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/T%C3%A1maszt%C3%B3g%C3%B6rg%C5%91k/STO-25-ZZ/p/15068883
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171530
Súly / Kilogramm
0,24
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Yoke Type
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | With Inner Ring
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.529
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Görgő szélesség
0,78 hüvelyk | 19,8 milliméter
Görgő átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés