KOYO
KOYO
YCR-32
KOYO KOYO
Leírás
KOYO YCR-32
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Anyagszám
YCR-32
BDI anyagszám
1088955
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/T%C3%A1maszt%C3%B3g%C3%B6rg%C5%91k/YCR-32/p/1088955
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171530
Súly / Kilogramm
0,485
EAN
0605790202186
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Yoke Type
tömítettség
Open
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Full Complement
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Súly / LBS
1.05
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Görgő szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Furat
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Görgő átmérő
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés