![HF0306-KF-R](/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-IS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNFpDOHhNREUwTVRrME56WXlOVFV3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw5SlUxOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w4ZDU3NGY5OThlYmMxNDA3NWNlOWExZTM3OGJmYWQ5MjQ5OGNjYmZmNjVmYzIyNWVlNGJhODU4MjE5Y2YzZTcx)
![HF0306-KF-R](/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-IS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNFpDOHhNREUwTVRrME56WXlOVFV3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw5SlUxOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w4ZDU3NGY5OThlYmMxNDA3NWNlOWExZTM3OGJmYWQ5MjQ5OGNjYmZmNjVmYzIyNWVlNGJhODU4MjE5Y2YzZTcx)
INA
INA
HF0306-KF-R
INA INA
Leírás
HF0306-KF-R ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3MM Bore; 6.5MM Outside Diameter; 6MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Anyagszám
HF0306KFR-L564
BDI anyagszám
1475976
Részletek
2849.7
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/T%C5%B1g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/HF0306-KF-R/p/1475976
NETTÓ ÁR
2 850 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
B04144
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Cikk
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
tömítettség
Open
Önbeállító
No
Rögzítő
Yes
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Zárt vég
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Roller Clutches | With Plastic Spring and Knurled Outside Surface
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.65.30
Gyűjtőnév
Roller Assembly with Outer Ring
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Súly / LBS
0.002
Hosszú leírás
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3MM Bore; 6.5MM Outside Diameter; 6MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Furat
0,118 hüvelyk | 3 milliméter
Szélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Külső átmérő
0,256 hüvelyk | 6,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés