TIMKEN
TIMKEN
IR-162016
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN IR-162016
Needle Bearing Inner Ring; 1" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 1" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
Anyagszám
IR-162016
BDI anyagszám
15066302
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/T%C5%B1g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/IR-162016/p/15066302
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171512
Súly / Kilogramm
0,11
Termékcsoport - BDI
B04144
Gördülő elem
Not Applicable
Cikk
Inner Ring Only
tömítettség
Not Applicable
Önbeállító
No
Rögzítő
Not Applicable
A görgősorok száma
Not Applicable
Elkülöníthető
No
Zárt vég
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Újrakenhető
Yes
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | Oil Hole | Lubrication Groove
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Inner Ring
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.25
Hosszú leírás
Needle Bearing Inner Ring; 1" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 1" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
Külső átmérő
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés