KOYO
KOYO
IR-612-OH
KOYO KOYO
Leírás
KOYO IR-612-OH
Needle Bearing Inner Ring; 3/8" Bore; 9/16" Outside Diameter; 0.765" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
Anyagszám
IR-612-OH
BDI anyagszám
1087209
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/T%C5%B1g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/IR-612-OH/p/1087209
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171512
Súly / Kilogramm
0,013
EAN
0605790216800
Termékcsoport - BDI
B04144
Gördülő elem
Not Applicable
Cikk
Inner Ring Only
tömítettség
Not Applicable
Önbeállító
No
Rögzítő
Not Applicable
A görgősorok száma
Not Applicable
Elkülöníthető
No
Zárt vég
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Újrakenhető
Yes
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | Drawn Cup Bearing | Oil Hole and Lube Groove
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Inner Ring
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Gyártói cikkszám
IR-612-OH
Súly / LBS
0.028
Hosszú leírás
Needle Bearing Inner Ring; 3/8" Bore; 9/16" Outside Diameter; 0.765" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
Szélesség
0,765 hüvelyk | 19,431 milliméter
Furat
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Külső átmérő
0,563 hüvelyk | 14,3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés