INA
INA
IR20X24X20-XL
INA INA
Leírás
INA IR20X24X20-XL
Needle Bearing Inner Ring; 20MM Bore; 24MM Outside Diameter; 20MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Anyagszám
IR20X24X20-XL
BDI anyagszám
18312895
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/T%C5%B1g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/IR20X24X20-XL/p/18312895
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171512
Súly / Kilogramm
0,021
EAN
4047643138666
Termékcsoport - BDI
B04144
Gördülő elem
Not Applicable
Cikk
Inner Ring Only
tömítettség
Not Applicable
Önbeállító
No
Rögzítő
Not Applicable
A görgősorok száma
Not Applicable
Elkülöníthető
No
Zárt vég
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Inner Ring
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
IR20X24X20
Súly / LBS
0.047
Hosszú leírás
Needle Bearing Inner Ring; 20MM Bore; 24MM Outside Diameter; 20MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Külső átmérő
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés