1174089
Łożyska Igiełkowe poprzeczne
INA
INA
IR35X40X20,5-XL
INA INA
Opis
INA IR35X40X20,5-XL
Needle Bearing Inner Ring; 35MM Bore; 40MM Outside Diameter; 20.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Nr. katalogowy
IR35X40X20,5-XL
Nr kat. BDI
1174089
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/IR35X40X20,5-XL/p/1174089
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,046
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4047643138321
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Średnica Zewn. Cale
1.575
Średnica Zewn. Milimetry
40
Szerokość w Calach
0.807
Szerokość w Milimetrach
20.5
Element Toczny
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Not Applicable
Liczba Rzędów Rolek
Not Applicable
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Inner Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
IR35X40X20.5
Waga / LBS
0.102
Długi Opis
Needle Bearing Inner Ring; 35MM Bore; 40MM Outside Diameter; 20.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież