https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-ASSY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnM015OHhNRFF4T0RZNU16YzVPVGsyTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDBGVFUxbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmZhYzhkMGU0YzFhYWY4YmFjN2FkZDIxMjZiNjFmMmQ5NjdmZWI1MThjYmUyMjgyZTcyYjFhYmUwYWZiMmJmYg
INA
INA
K16X22X13
INA INA
Leírás
K 16X22X13 INA ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Needle Bearing Roller Assembly; 16MM Bore; 22MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
Anyagszám
12794756063
BDI anyagszám
1411703
Részletek
1265.25
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/T%C5%B1g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K16X22X13/p/1411703
NETTÓ ÁR
1 265 Ft / db
1 725 Ft / db BDIExpress
1 725 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171512
Súly / Kilogramm
0,012
EAN
4012802724967
Termékcsoport - BDI
B04144
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Cikk
Roller Assembly Only
tömítettség
Not Applicable
Önbeállító
No
Rögzítő
Yes
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Zárt vég
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
Steel Cage
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.65.30
Gyűjtőnév
Roller Assembly
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
K16X22X13B
Súly / LBS
0.026
Hosszú leírás
Needle Bearing Roller Assembly; 16MM Bore; 22MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
Szélesség
0,512 hüvelyk | 13 milliméter
Furat
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Külső átmérő
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés