https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-23281364-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJobU1pOHhNREEyTnpFNE5EazNOVGt3TWk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNak15T0RFek5qUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2JlZjg1NmY3MTZkYzc5MzI2NDg1YzVhMDQ5MGIyMzA1ZGE2ZjNjMjI3NjhjODNlMDcxYmFmOWM1OGM5YjJmMQ
IKO
IKO
CFS25F
IKO IKO
Leírás
IKO CFS25F
Cam Follower Bearing; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2.5MM Stud Diameter; M2.5X0.45 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Anyagszám
CFS25F
BDI anyagszám
23281340
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/CFS25F/p/23281340
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171530
Súly / Kilogramm
0,001
EAN
4549557012938
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
M2.5 X 0.45
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
No
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Brass Cage Material | 281N Static Load Rating | 342N Dynamic Load Rating
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Súly / LBS
0.0022
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2.5MM Stud Diameter; M2.5X0.45 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Görgő szélesség
0,118 hüvelyk | 3 milliméter
Csapszeg átmérő
0,098 hüvelyk | 2,5 milliméter
Görgő átmérő
0,197 hüvelyk | 5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés