https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCMFLRX-CR-FLAT-SD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnMVppODVPRE0wTlRRMU5UYzRNREUwTDBsT1JGUkpUVU5OUmt4U1dGOURVbDlHVEVGVVgxTkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVhNzg1OTJhNGUyN2MyZjVlOWRjZTkwMDg1ZDRkNTgxYTBlM2JlZGY2ODJiOWQ5ZmY1NDlmMmNiOGExZDE3M2E
TIMKEN
TIMKEN
CR28
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN CR28
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Anyagszám
CR28
BDI anyagszám
20521280
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/CR28/p/20521280
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171530
Súly / Kilogramm
0,365
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
3/4-16
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Open
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Caged | Screwdriver Slot
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.848
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Görgő átmérő
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Görgő szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Csapszeg átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés