KOYO
KOYO
CRSBE-56
KOYO KOYO
Leírás
KOYO CRSBE-56
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Anyagszám
CRSBE-56
BDI anyagszám
1086334
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/CRSBE-56/p/1086334
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171530
Súly / Kilogramm
3,11
EAN
0605790198533
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
1-3/8-12
Csapszeg profil
Standard Stud With Eccentric Bushing
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Full Complement
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Csapszeg átmérő
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Görgő szélesség
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Görgő átmérő
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés