https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnNU1pOHhNRFUxTmpjeE5EQXlORGs1TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMU5FWDBoRVgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ5OTk1NDZiYTNlYmI0YmVhOWJkZGZhODcwNTQ2MzkxMzFkODJiMTg1MTgzYTA2OGExN2U2MGI3N2Y2YzhjNTU
INA
INA
KR40-PP-A
INA INA
Leírás
KR40-PP
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Anyagszám
KR40-PP-A
BDI anyagszám
1181348
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/KR40-PP-A/p/1181348
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171530
Súly / Kilogramm
0,23
EAN
4012802418910
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M18 X 1.5
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | 3 Stage Sealing
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
KR40PP
Súly / LBS
0.549
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Görgő átmérő
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Görgő szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Csapszeg átmérő
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés