https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-S-CRN-SD-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd055ODVPRE0wTlRRME5qWXdOVEV3TDBsT1JFbE9RVU5OUmt4U1dGOVRYME5TVGw5VFJGOUlSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDVmZWRlYTk2M2Y3MjdmMGFlOThkNGU5NmJiY2M5NzY3YWFhZGYxMjY3MzY0Y2RmNjhhZThhOTVkYmM4MWQyMA
INA
INA
KR5206-2RS
INA INA
Leírás
INA KR5206-2RS
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 23.8MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Anyagszám
KR5206-2RS
BDI anyagszám
1181365
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/KR5206-2RS/p/1181365
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171530
Súly / Kilogramm
0,8
EAN
4012802795363
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M24 X 1.5
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Ball Bearing - Double Row
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Súly / LBS
1.7637
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 23.8MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Görgő átmérő
2,835 hüvelyk | 72 milliméter
Csapszeg átmérő
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Görgő szélesség
0,937 hüvelyk | 23,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés