https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmd3WkM4eE1EYzNNREUzT0RRME1USTBOaTlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZlUxOU9VakZmUTFKT1gwVkRYMGhFWDBOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTEwNWMxMDI0Y2E2ODAzZGExMGUyNWRiZWU2NDA0MTMyNjJiM2ZiMGMyMTQ1YmNhOTMxYmQ3ODI3OWQ4NTJjNQ
INA
INA
KRE72-PP
INA INA
Leírás
INA KRE72-PP
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Anyagszám
KRE72-PP
BDI anyagszám
1181427
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/KRE72-PP/p/1181427
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171530
Súly / Kilogramm
1,024
EAN
4012802427974
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M24 X 1.5
Csapszeg profil
Standard Stud With Eccentric Bushing
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | 3 Stage Sealing
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
KRE72PP
Súly / LBS
2.304
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Csapszeg átmérő
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Görgő átmérő
2,835 hüvelyk | 72 milliméter
Görgő szélesség
1,142 hüvelyk | 29 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés